360x120mm 短冊形一般標識[喫煙所]
文字内容喫煙所
取付方式接着剤、両面テープ
材質ラミプレート
エスコ品番EA983AC-36
厚さ(mm)1
寸法(mm)360×120
内容量1個
注意
※壁面に取付ける時は、合成ゴム系接着剤(ボンド)をご使用ください。※後日、外す事を考慮する時は両面テープをご使用ください。(ただし、両面テープのつかない壁面もあります。)
注意・禁止標識 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50752528 | EA983AC-36 | 76604579 | EA983BJ-32 |
![]() |
喫煙所標識(縦型) | エスコ | 1枚 | ¥1,540 税込¥1,694 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |