エスコ エスコの 安全標識 エスコの 作業現場標識 エスコの 注意・禁止標識 360x120mm 短冊形一般標識[掃除具入れ] 360x120mm 短冊形一般標識[掃除具入れ] 注文コード 50752625 注文コード 50752625 注文コード 50752625 文字内容掃除具入れ 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-5 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA983AC-5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50752625 EA983AC-5 オープン ¥550 ¥550 ¥605 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注意・禁止標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity JIS規格安全標識 日本緑十字社 税込¥1,648 ¥1,498 高温注意ステッカー標識 日本緑十字社 税込¥538~ ¥489~ JIS規格安全ステッカー標識 日本緑十字社 税込¥1,538 ¥1,398 短冊型安全標識 日本緑十字社 税込¥659 ¥599 バスケットへ 靴底消毒(長靴) 強粘ステッカー KALBAS 税込¥1,428~ ¥1,298~ 入室前手指洗浄 強粘ステッカー KALBAS 税込¥2,198~ ¥1,998~ 衛生帽マスク着用 強粘ステッカー KALBAS 税込¥2,198~ ¥1,998~ 頭上注意 強粘ステッカー KALBAS 税込¥1,428~ ¥1,298~ 回転物注意 強粘ステッカー KALBAS 税込¥1,428~ ¥1,298~ 衛生帽は正しく着用 強粘ステッカー KALBAS 税込¥2,198~ ¥1,998~ 指差確認 強粘ステッカー KALBAS 税込¥1,428~ ¥1,298~ 衛生靴着用(短靴) 強粘ステッカー KALBAS 税込¥2,198~ ¥1,998~ 手袋着用 強粘ステッカー KALBAS 税込¥2,198~ ¥1,998~ 薬品取扱注意 強粘ステッカー KALBAS 税込¥1,428~ ¥1,298~ 衛生靴着用(長靴) 強粘ステッカー KALBAS 税込¥2,198~ ¥1,998~ 靴底消毒(短靴) 強粘ステッカー KALBAS 税込¥1,428~ ¥1,298~ 衛生服は正しく着用 強粘ステッカー KALBAS 税込¥2,198~ ¥1,998~ 衛生服完全着用 強粘ステッカー KALBAS 税込¥1,428~ ¥1,298~ 頭上注意 プレート KALBAS 税込¥1,099~ ¥999~ 入室前手指洗浄 プレート KALBAS 税込¥2,418~ ¥2,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識作業現場標識注意・禁止標識 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります 電気関係標識 法令許可票 重機・積載荷重関係標識 開口部標識 無災害記録板 置場表示 熱中症対策/節電/衛生標識 ずい道表示 責任者表示標識 ローリングタワー・脚立用標識 保護具・墜落制止用器具標識 管理標識 その他標識 注意・禁止標識 イメージアップ用品 シェアする マイページ 最近見た商品