300x450mm 英文字入サイン標識

300x450mm 英文字入サイン標識 エスコ

文字内容高電圧 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983AJ-11A 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300 内容量1個
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50753456 EA983AJ-11A
オープン
2,000
2,200 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする