600x600mm 路面道路標識[とまれ]

600x600mm 路面道路標識[とまれ] - エスコ

反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識

取付方式裏面のり付材質熱可塑性エラストマー仕様反射タイプ、裏面のリ付エスコ品番EA983BB-16寸法(mm)600×600×1.5(T)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50754436EA983BB-16
オープン
14,600
16,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする