エスコ エスコの 安全標識 エスコの 交通標識(道路/路面/駐車場) エスコの 路面表示標識 250x370mm 路面道路標識[左右確認] 粘着式 250x370mm 路面道路標識[左右確認] 注文コード 50754822 (1件のレビュー) 屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。 文字内容左右確認 取付方式粘着式 材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983BE-2 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×370 質量(g)70 耐久性約1~2年 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA983BE-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50754822 EA983BE-2 オープン ¥3,940 ¥3,198 アウトレット ¥3,518 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プリントノンスリップ(アルミタイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 税込¥4,398~ ¥3,998~ ロードステンシルEasy アトムハウスペイント 税込¥438~ ¥398~ アルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字 0~9セット サンエクセル 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ アルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字単品 0~9 サンエクセル 税込¥2,858 ¥2,598 厚手PVCラインテープ セーフラン安全用品 税込¥1,099~ ¥999~ 前向き駐車 光 税込¥1,099~ ¥999~ 玉掛関係標識 ユニット 税込¥4,068~ ¥3,698~ アルミバルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示) 日本緑十字社 税込¥329 ¥299 高輝度スリム反射看板蛍光黄 車線減少 ユニット 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ バルブ開閉表示板 ユニット 税込¥1,099~ ¥999~ バルブ開閉表示板(丸) ユニット 税込¥1,099~ ¥999~ (1) 回転式両面表示板 ユニット 税込¥439~ ¥399~ (16) 短冊型標識 ユニット 税込¥483~ ¥439~ (3) ヘルタイ用ネームカバー ユニット 税込¥296~ ¥269~ (3) ヘルメット用ステッカー (作業管理関係) ユニット 税込¥98~ ¥89~ (16) 埋設管表示ピン ユニット 税込¥901~ ¥819~ (1) 光警報装置(火災用)標識 ユニット 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 光警報装置(火災用)標識 蓄光 ユニット 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 配管継手結合部確認ステッカー ユニット 税込¥615 ¥559 バスケットへ フック式バルブ開閉表示板(英語表記あり) ユニット 税込¥2,418 ¥2,198 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識交通標識(道路/路面/駐車場)路面表示標識 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 50754822 2021-05-01 用途: 工場内通路に貼付 製造業 視認性が良く、貼るのも簡単で、安全掲示として最適。耐久性も良さそう。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります 道路標識/構内標識 路面表示標識 通路表示標識 駐車場関係標識 シェアする マイページ 最近見た商品