コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)

コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用) エスコ

コーンに認識テープを簡単に取付ることができます。

材質ポリプロピレン、エラストマー 付属品マグネットプレート エスコ品番EA983DB-120 寸法(mm)102×105×23(H) 内径(Φmm)【上部】76 型番BRS-AT1 メーカー中発販売 下部内径(Φmm)80 内容量1個
注意
※コーンに設置する場合はコーン転倒防止の為、2kgのコーンウエイトを1/2枚併用し、平らな場所に設置下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50755608 EA983DB-120
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする