エスコ エスコの 安全用品 エスコの トラテープ 60mm/5m 標識テープ(コーン用・トラ) 60mm/5m 標識テープ(コーン用・トラ) 注文コード 50755757 アタッチメント(EA983DB-200)を使用するとコーンにも設置できます。 仕様アタッチメントなし エスコ品番EA983DB-201 材質ポリエチレン、ABS樹脂 色黄×黒 取付方式カラーコーン取付 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)5 ホルダー寸法(mm)96×96×256(H) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA983DB-201 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50755757 EA983DB-201 オープン ¥3,780 ¥3,780 ¥4,158 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 布テープ(トラ)60ミリ×25m オカモト 税込¥27,478~ ¥24,980~ イージーコーン用バー 5点セット 黄色 I-VALUE 税込¥824 ¥749 バスケットへ イージーコーン 赤色 I-VALUE 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 国産標識ロープ 稲葉製綱 税込¥12,078~ ¥10,980~ 本体2台セット KENWOOD 税込¥32,978 ¥29,980 本体イヤホンマイクセットB KENWOOD 税込¥17,578 ¥15,980 本体2台イヤホンマイク2本セットB KENWOOD 税込¥35,178 ¥31,980 本体イヤホンマイクセットA KENWOOD 税込¥17,578 ¥15,980 本体2台イヤホンマイク2本セットA KENWOOD 税込¥35,178 ¥31,980 生活道路用安全区分標 セイフティポスト セキスイ 税込¥9,889~ ¥8,990~ 防災・防犯ホイッスル ビィート ビュートン 税込¥329 ¥299 バスケットへ ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量 オーム電機 税込¥2,088 ¥1,898 ハンディメガホンハンドマイク付き25W オーム電機 税込¥4,838 ¥4,398 ハンディメガホン折りたたみ式アラーム付 オーム電機 税込¥3,188 ¥2,898 AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker アクシスコミュニケーションズ 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ AXIS C1111-E Black アクシスコミュニケーションズ 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ AXIS C1211-E NETWORK CEILING SPEAKER アクシスコミュニケーションズ 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ AXIS C1110-E White アクシスコミュニケーションズ 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ AXIS C1610-VE アクシスコミュニケーションズ 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ AXIS C8310 Volume Controller アクシスコミュニケーションズ 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全用品トラテープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「安全用品」にはこんなカテゴリがあります メガホン・ホイッスル・マイク トランシーバー カラーコーン・区画用品 道路用品 トラテープ コーナーガード・クッション 工事関連用品 草よけ/保護用品 合図灯・手旗 工事用品・保安用品レンタル シェアする マイページ 最近見た商品