70x140mm 反射シート(シルバー)
マイクロプリズムが12の異なる方向に向いているため、広い角度で反射します。
夜間だけでなく、昼間も太陽光で反射します。ハサミで簡単にカットできます。
用途駐車場・フェンスなどの危険標示や自転車・ヘルメットの安全目印に
色シルバー
仕様反射タイプ、粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983GB-91
材質表面:アクリル、裏面:アルミ蒸着、粘着材:アクリル系粘着剤
寸法(mm)70×140×0.5
質量(g)5
内容量1個
注意
※シート素材がアルミ蒸着構造で割れやすいため、貼り直しはできません。※貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。
※用途以外の使用はしないでください。