エスコ エスコの 安全標識 エスコの 配管識別・バルブ表示 エスコの バルブ標識 [回転式]バルブ開閉札[開・調整中・閉] [回転式]バルブ開閉札[開・調整中・閉] 注文コード 円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。 文字内容開・調整中・閉 取付方式札 材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス エスコ品番EA983HB-11 寸法(mm)Φ90×4 取付穴Φ4mm×3箇所 アズワン品番64-7983-57 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA983HB-11 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50764227 EA983HB-11 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity イージータグプレート (鎖不要タイプ) 開 青色 I-VALUE 税込¥516 ¥469 バスケットへ イージータグプレート (鎖不要タイプ) 調整中 黄色 I-VALUE 税込¥516 ¥469 バスケットへ イージータグプレート (鎖不要タイプ) 閉 赤色 I-VALUE 税込¥516 ¥469 バスケットへ バルブ開閉札 アルミ製 日本緑十字社 税込¥329~ ¥299~ バルブ開閉札 日本緑十字社 税込¥494~ ¥449~ 矢印ステッカー ユニット 税込¥527 ¥479 バスケットへ 貯湯タンク・ヒートポンプ 配管表示シール オンダ製作所 税込¥153~ ¥139~ 番号札(大) 無地 赤 5個入 ソニック 税込¥175 ¥159 バスケットへ 番号札(大) 無地 緑 5個入 ソニック 税込¥175 ¥159 バスケットへ 番号札(小) 無地 緑 10個入 ソニック 税込¥274 ¥249 バスケットへ 警察官立寄所ステッカー 横 65x200 グリーンクロス 税込¥571 ¥519 警察官立寄所マグネット 横 120x360 グリーンクロス 税込¥945 ¥859 警察官立寄所ステッカー 横 120x360 グリーンクロス 税込¥725 ¥659 警察官立寄所ステッカー 縦 120x360 グリーンクロス 税込¥725 ¥659 警察官立寄所マグネット 横 65x200 グリーンクロス 税込¥637 ¥579 警察官立寄所マグネット 縦 65x200 グリーンクロス 税込¥637 ¥579 警察官立寄所マグネット 縦 120x360 グリーンクロス 税込¥945 ¥859 警察官立寄所ステッカー 縦 65x200 グリーンクロス 税込¥571 ¥519 熊出没注意標識 横 KSC-W02 グリーンクロス 税込¥571~ ¥519~ 熊出没注意標識450角 KSC-450-E グリーンクロス 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識配管識別・バルブ表示バルブ標識 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります バルブ標識 配管識別表示ステッカー 小判札 シェアする マイページ 最近見た商品