エスコ エスコの 安全標識 エスコの 配管識別・バルブ表示 エスコの バルブ標識 [回転式]バルブ札[常時開・調整中・常時閉] [回転式]バルブ札[常時開・調整中・常時閉] 注文コード 50764236 円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。 文字内容常時開・調整中・常時閉 取付方式札 材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス エスコ品番EA983HB-12 寸法(mm)Φ90×4 取付穴Φ4mm×3箇所 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA983HB-12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50764236 EA983HB-12 オープン ¥3,800 ¥3,800 ¥4,180 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バルブ開閉札 アルミ製 日本緑十字社 税込¥329~ ¥299~ バルブ開閉札 日本緑十字社 税込¥494~ ¥449~ アルミバルブ開閉札 丸型 日本緑十字社 税込¥571~ ¥519~ (1) 番号札(大) 無地 赤 5個入 ソニック 税込¥175 ¥159 バスケットへ 番号札(大) 無地 緑 5個入 ソニック 税込¥175 ¥159 バスケットへ 番号札(小) 無地 緑 10個入 ソニック 税込¥274 ¥249 バスケットへ ルミノシート 日本ノート 税込¥175 ¥159 消火器取扱表示板シール 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥714~ ¥649~ 熱中ノボリ 日本緑十字社 税込¥4,068 ¥3,698 SPSS 車いすタイプ標語 ホワイトボード付 SPSS-ISU-HBWBシリーズ 常磐精工 税込¥103,378 ¥93,980 SPSS ストレッチャータイプ標語 ホワイトボード付 SPSS-TANKA-HBWBシリーズ 常磐精工 税込¥120,780 ¥109,800 熱中症注意看板 熱中症にならない為に グリーンクロス 税込¥6,378 ¥5,798 150角アルミ複合板ピクトサイン APS150 グリーンクロス 税込¥3,628 ¥3,298 150角アルミ複合板ピクトサイン APS150階数 グリーンクロス 税込¥3,628 ¥3,298 ノボリ旗 WBGT 注意・警戒・厳重警戒・危険 4枚セット 1800×600mm 日本緑十字社 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 防犯ステッカー 監視カメラ作動中表示 1枚入 オーム電機 税込¥153 ¥139 バスケットへ 封止パーツ (12本入) TSC(旧多久販売) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL) 日動電工 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 埋設シート 低圧電力用3.5倍(ND-TL) 日動電工 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 埋設表示シート 通信 S(ND-SC) 日動電工 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識配管識別・バルブ表示バルブ標識 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります バルブ標識 配管識別表示ステッカー 小判札 シェアする マイページ 最近見た商品