60x60mm バルブ開閉札

60x60mm バルブ開閉札 エスコ

取付方式 材質ラミプレート 仕様片面印刷 エスコ品番EA983HC-21 寸法(mm)60×60×2 取付穴4mm×2ヶ所 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50764342 EA983HC-21
オープン
550
605 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする