ガス名標識板[塩素]

ガス名標識板[塩素] エスコ

文字内容塩素 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983HK-32A 寸法(mm)450×300×1 内容量1個
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50764595 EA983HK-32A
オープン
1,450
1,595 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする