160mm キャスター(固定金具)

160mm キャスター(固定金具) エスコ

仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986JA-160 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 全高(mm)195 耐荷重(kg)135 耐熱温度(℃)-20/60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50774438 EA986JA-160 160
オープン
5,670
6,237 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする