エスコ エスコの 物流用品 エスコの キャスター エスコの プレート式キャスター 200mm キャスター(固定金具) 200mm キャスター(固定金具) 注文コード 50774447 仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986JA-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-20/60 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA986JA-200 車輪径(Φmm) 選択解除 200 耐荷重(kg) 選択解除 205 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50774447 EA986JA-200 200 205 オープン ¥6,750 ¥6,750 ¥7,425 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物流用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超重量用双輪キャスター ヨドノ 税込¥75,878~ ¥68,980~ 静音キャスター 固定 100mm NewHikari 税込¥879 ¥799 バスケットへ プレス製グキャスター 固定車 カツヤマキカイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 緩衝キャスター 固定 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク) 税込¥6,928~ ¥6,298~ ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付 ゴールドキャスター 税込¥5,608~ ¥5,098~ ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ゴールドキャスター 税込¥2,198~ ¥1,998~ ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ゴールドキャスター 税込¥2,968~ ¥2,698~ プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 オーエッチ工業 税込¥2,418~ ¥2,198~ 静音キャスター 自在 100mm NewHikari 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット 税込¥15,378~ ¥13,980~ 鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター 税込¥1,208~ ¥1,098~ スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン SISIKU(シシク) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスター 税込¥3,298~ ¥2,998~ ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付 ゴールドキャスター 税込¥5,938~ ¥5,398~ ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスター 税込¥2,528~ ¥2,298~ MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク) 税込¥1,055~ ¥959~ (1) 重量用キャスター(ボルト型) 栃木屋 税込¥3,188~ ¥2,898~ コーナーキャスタ SISIKU(シシク) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ コーナーキャスタ SISIKU(シシク) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ 税込¥2,407~ ¥2,188~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品キャスタープレート式キャスタープレート式 固定車キャスター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります プレート式 自在車キャスター プレート式 固定車キャスター シェアする マイページ 最近見た商品