125mm キャスター(自在金具・ツインホイール)

125mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在、ブレーキ無、ローラーベアリング エスコ品番EA986JX-125 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)40×2 全高(mm)170 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80 取付穴間(mm)(a×b)75/80×105 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50775183 EA986JX-125 125 500 (A×B)110×140
オープン
28,100
30,910 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする