175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在前ブレーキ、ボールベアリング エスコ品番EA986KG-4 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)6.4 車輪幅(mm)50 全高(mm)220 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50775418 EA986KG-4 175 800
オープン
42,400
46,640 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする