100mm キャスター(自在金具・スプリング付)

100mm キャスター(自在金具・スプリング付) エスコ

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様ショックアブソーバー付(スプリング付)、ボールベアリング エスコ品番EA986KZ-100 材質車輪:ソリッドラバー、本体:スチール 車輪幅(mm)40 全高(mm)170 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50775698 EA986KZ-100 100 180
オープン
37,400
41,140 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする