85x120mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

85x120mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RP-85E 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)900 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)120 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50780135 EA986RP-85E
オープン
17,500
19,250 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする