エスコ
250x 65mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
エスコ品番
EA986SC-250
材質
ソリッドスチール
軸径(Φmm)
70
許容荷重(kg)
10000
車輪径(Φmm)
250
車輪幅(mm)
65
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780695
EA986SC-250
オープン
¥
115,000
¥126,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください