150x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)

150x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用) エスコ

エスコ品番EA986SG-150 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)150×46 許容荷重(kg)900 質量(g)1180 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)175 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50780844 EA986SG-150
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする