25mm/ 50kg 縦型固定滑車

25mm/ 50kg 縦型固定滑車 エスコ

エスコ品番EA987HS-11 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)90 寸法A(mm)58 寸法F(mm)10 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)42 寸法I(mm)4.2 寸法G(mm)11 材質(軸受)メタル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50786365 EA987HS-11 50 ~6 25
オープン
2,560
2,816 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする