20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)

20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動) エスコ

自動ストップセンサー付(4分で自動に停止します。)

用途ホームタンクへの給油に 適合灯油、軽油(ガソリン不可) エスコ品番EA990K-1 材質ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~45 消費電力(W)約31 本体寸法(mm)全長613 給油能力(L/min)約10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出量(mL)
ホース長さ(mm)
電源(V)
モーター電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50788368 EA990K-1 灯油、軽油(ガソリン不可) 10000mL 1520 100V DC9V
8,440
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50788368 EA990K-1 38621685 EP-100N EP-100N 電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進 38621685 電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進 1本 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする