15L ポリバケツ
1L毎に目盛り線が付いています。
仕様プラスチック
エスコ品番EA991PD-15S
材質ポリプロピレン
形状丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×300
特性目盛付き
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13