650x530mm ネット(ステンレス製)
用途部品洗浄後の乾燥時等に
材質ステンレス(18-8)
形状角型
エスコ品番EA992C-79
寸法(mm)650×530、【網目】約14×124
質量(kg)2.6
質量(g)2600
線径(Φmm)4
目開き(mm)16
内容量1個
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07