エスコ
Φ150/0.42mm/ 8メッシュ 濾し網(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CH-62
質量(g)
63
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×58
線径(Φmm)
0.42
メッシュ
8
目開き
2.76mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50795413
EA992CH-62
オープン
¥
790
¥869
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください