エスコ
Φ170/0.19mm/28メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)
フロント受け付。
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CK-3
寸法(mm)
(フロントサイズ)25×60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
170×70
線径(Φmm)
0.19
ハンドル長さ(mm)
100
メッシュ
28
目開き
0.72mm
アズワン品番
64-7990-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50795718
EA992CK-3
オープン
¥
2,270
¥2,497
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください