エスコ
780x460x645mm ダストボックス(3分別)
1台で3種類のゴミを分別可能。
容量(L)
135(各45)
材質
ポリプロピレン
仕様
ゴミ袋ストッパー付
付属品
8種類の分類シール
エスコ品番
EA995A-32
寸法(mm)
780×460×645(H)
質量(kg)
6.2
種類
分別用
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50799272
EA995A-32
オープン
¥
9,910
¥
10,901
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください