エスコ
3.0L ダストボックス(ペダル開閉型)
手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)
3
材質
本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン
仕様
中容器、取手付
エスコ品番
EA995AA-10C
質量(kg)
0.75
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
170×255
グリーン購入法
適合
フタの種類
ペダル式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50799464
EA995AA-10C
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください