曜日別特売

5.0L ダストボックス(ペダル開閉型)

5.0L ダストボックス(ペダル開閉型) - エスコ

手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。

容量(L)5材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン仕様中容器、取手付エスコ品番EA995AA-10D質量(kg)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)205×290フタの種類ペダル式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50799473EA995AA-10D
オープン
5,390
5,929(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする