エスコ
12.0L ダストボックス(ペダル開閉型)
手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)
12
材質
本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン
仕様
中容器、取手付
エスコ品番
EA995AA-10E
質量(kg)
1.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×395
フタの種類
ペダル式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50799482
EA995AA-10E
オープン
¥
7,760
¥
8,536
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください