エスコ
14L [ペダル開閉]ダストボックス
足で開閉できるペダル式です。
静音ダンパーでゆっくり静かに蓋が閉まります。
容量(L)
14
材質
本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
エスコ品番
EA995AA-19
寸法(mm)
275×350×435(H)
質量(kg)
3.1
フタの種類
ペダル式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50799787
EA995AA-19
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください