エスコ エスコの 清掃用品 エスコの ポリ袋・ゴミ袋 エスコの ポリ袋(ゴミ袋) 120L ごみ袋(半透明/ 5枚) 120L ごみ袋(半透明/ 5枚) 注文コード 50800627 エスコ品番EA995AD-203 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)5 寸法(横×縦)(mm)1100×1200 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA995AD-203 容量(L) 選択解除 120 色 選択解除 半透明 厚さ(mm) 選択解除 0.05 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50800627 EA995AD-203 120 半透明 0.05 ¥680 ¥679 ¥679 ¥747 (税込) 当日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三層丸底半透明 ダストパック 45L アルタン 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 三層丸底半透明 ダストパック 70L アルタン 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 三層丸底半透明 ダストパック 90L アルタン 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 持ち手付消臭袋50枚入 ヒラカワ 税込¥758 ¥689 バスケットへ 持ち手付き消臭袋100枚入 ヒラカワ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 巾着ポリ袋 ネクスタ 税込¥329 ¥299 バスケットへ 巾着ポリ袋 ネクスタ 税込¥219~ ¥199~ 巾着ポリ袋 ネクスタ 税込¥219 ¥199 バスケットへ ポリ袋70L半透明 ハウスホールドジャパン 税込¥373 ¥339 バスケットへ 昭和のポリ袋 45L ハウスホールドジャパン 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ Half水切り袋 白半透明 ハウスホールドジャパン 税込¥197 ¥179 バスケットへ 消臭袋10L白半透明 ハウスホールドジャパン 税込¥153~ ¥139~ ポリ袋90L半透明 ハウスホールドジャパン 税込¥527 ¥479 バスケットへ ポリ袋45L半透明 ハウスホールドジャパン 税込¥219 ¥199 バスケットへ 消臭衣類整理袋 紺 2枚組 アストロ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ スマートキューブ 日本サニパック 税込¥593~ ¥539~ スマートキューブ 日本サニパック 税込¥736 ¥669 バスケットへ スマートキューブ 日本サニパック 税込¥692 ¥629 バスケットへ スマートキューブ 日本サニパック 税込¥549 ¥499 バスケットへ プラスプラス HD取っ手付き 30L オルディ 税込¥285 ¥259 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ポリ袋・ゴミ袋ポリ袋(ゴミ袋) カテゴリ 工具の通販モノタロウ 厨房機器・キッチン/店舗用品 厨房用品 キッチン・調理用品 ポリ袋(ゴミ袋) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります ポリ袋(ゴミ袋) 地域指定ゴミ袋 取っ手付きポリ袋 土のう袋 がら袋 アスベスト廃棄用袋 新聞・雑誌収納袋 特殊用途ポリ袋 ゴミ袋関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品