エスコ
25L ダストボックス(フタ付/モスグリーン)
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。
どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
容量(L)
25
材質
再生ポリプロピレン
エスコ品番
EA995CA-161
セット内容
本体・フタ
寸法(mm)
210×350×690(H)
質量(kg)
1.8
色(フタ)
モスグリーン
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801494
EA995CA-161
オープン
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください