エスコ
45L ダストボックス(ペットボトル用/レッド)
ゴミ袋止め・分別シール付き。
用途
ペットボトル用
容量(L)
45
材質
再生ポリプロピレン
エスコ品番
EA995CA-43
質量(kg)
2.5
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×450×650
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
06128086
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801765
EA995CA-43
オープン
¥
7,710
¥
8,481
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください