[3L] [防臭・消臭・抗菌]継ぎ作業服(ネイビー)

[3L] [防臭・消臭・抗菌]継ぎ作業服(ネイビー) エスコ

フロントファスナー。脇にゴム入り。
両胸とズボン両サイドにフラップ付ポケット。ズボンは1タック式。
防臭、消臭、抗菌の効果を持つ、爽やかさをキープするクリーン素材。
化学中和反応で消臭します。帯電防止織物使用。
繰り返し洗濯しても効果はほとんど低下しません。

ネイビーブルー サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35 エスコ品番EA996AJ-14 種別半袖継ぎ服 質量(g)177~182 胸囲(cm)126 胴囲(cm)102 生地性能抗菌、防臭、消臭、帯電防止 袖丈半袖 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50802456 EA996AJ-14
オープン
10,100
11,110 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする