エスコ エスコの 作業服 エスコの クリーンルーム用ウェア エスコの クリーンウェア [3L] クリーンルーム用フード付継ぎ服(青/サイドファスナー) [3L] クリーンルーム用フード付継ぎ服(青/サイドファスナー) 注文コード 50803226 クラス100対応。サイドファスナー。 マスク、フード一体型。空気流通孔付。 色ブルー サイズ3L エスコ品番EA996DC-14 材質ポリエステル 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA996DC-14 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50803226 EA996DC-14 オープン ¥13,200 ¥13,200 ¥14,520 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業服 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アズピュア CRウェア (フード別・センターファスナー型) アズピュア(アズワン) 税込¥4,398~ ¥3,998~ (1) クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト ファンバッテリーセット 東洋リントフリー 税込¥38,478 ¥34,980 クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト 東洋リントフリー 税込¥15,378 ¥13,980 ラミネート加工エプロン 東洋リントフリー 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ヘアーネット ダック 税込¥5,718~ ¥5,198~ R-MASKマスク ミヤマ産業 税込¥30,798 ¥27,998 フード(ケープ付) KAZEN 税込¥3,078 ¥2,798 フードキャップ KAZEN 税込¥2,858 ¥2,598 UVカット帽子 ドウシシャ 税込¥802 ¥729 レオンカ ヘアネット(抗菌) レオンカ 税込¥660 ¥600 バスケットへ コットンキャップ(ブラック) CAPTAIN STAG 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ダブルメッシュキャップ(ブラック) CAPTAIN STAG 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ダブルメッシュキャップ(ネイビー) CAPTAIN STAG 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ CLEAN クリーンスーツ MCC(MaxClean) 税込¥8,248 ¥7,498 帯電帽 川西工業 税込¥3,628 ¥3,298 ヘアキャップ 川西工業 税込¥659 ¥599 バスケットへ ジュート&キャンバスコンビトート(L) MARKLESS STYLE 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ ジュートスクエアトート(ML)ワイド MARKLESS STYLE 税込¥5,498~ ¥4,998~ ジュートスクエアパイピングトート(L) MARKLESS STYLE 税込¥6,928 ¥6,298 ジュートレザースタイルハンドルトート MARKLESS STYLE 税込¥7,698~ ¥6,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服クリーンルーム用ウェアクリーンウェアつなぎ クリーンウェア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります つなぎ クリーンウェア 上着 クリーンウェア ズボン クリーンウェア エプロン クリーンウェア インナー クリーンウェア シェアする マイページ 最近見た商品