[M] レインウェアー(透湿型/灰色)

[M] レインウェアー(透湿型/灰色) エスコ

耐久撥水(キューダス加工)が施されています。
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。
軽くて、動きやすいパンツ裾幅調整ボタン付。
袖口ゴム絞り、上下総裏メッシュ。
胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。

灰色 サイズM 耐水圧(mm)10000 仕様フード:襟収納式 エスコ品番EA996XB-31A 混率(%)本体:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、メッシュ部分:ポリエステル100 初期透湿性(g/m2・24hr)10000 内容量1個
注意
※脱水機、乾燥機は使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50803786 EA996XB-31A
オープン
14,500
15,950 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする