24.0cm 安全靴
JIS T8101 S種(普通作業用)E合格。
ACM樹脂先芯入。
エスコ品番EA998SZ-24
形状ローカット
種類安全靴
規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1
材質(アッパー)牛革(型押ソフト)
材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
内容量1足
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17