26.5cm プロスニーカー(黒)

26.5cm プロスニーカー(黒) エスコ

サイズ(cm)26.5 足幅4E 材質(アッパー)ポリ塩化ビニール、ナイロンメッシュ エスコ品番EA998YD-26.5 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ウレタンラバー(耐油底) 先芯JIS(S級)相当鉄 標準質量(g/片足)640(26cmで) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50821164 EA998YD-26.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする