EXCERIA PRO コンパクトフラッシュカード

EXCERIA PRO コンパクトフラッシュカード キオクシア(KIOXIA)

高速連写・動画記録性能を追究したプロ仕様。

仕様ファイルフォーマット:FAT32 質量(g)約10 外形寸法(mm)36.4×42.8×3.3 規格VPG規格:VPG-65 電源電圧(V)3.3/5.0 準拠規格CF+TM and CompactFlash(R) Specification Revision 6.1 インターフェースUDMA 7(Ultra DMA mode7、理論値167MB/s) 動作環境温度:0~80℃、湿度:30~80%RH(結露しないこと) 転送速度(MB/sec)読み出し:160(1066x)、書き込み:150
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49842808 CF-EX016V 1個 16GB
オープン
 
 
取扱い終了
49842817 CF-EX032V 1個 32GB
オープン
 
 
取扱い終了
49842826 CF-EX064V 1個 64GB
オープン
 
 
取扱い終了
70757085 CF-AX016G 1枚 16GB
オープン
 
 
取扱い終了
70757103 CF-AX032G 1枚 32GB
オープン
 
 
取扱い終了
70757128 CF-AX064G 1枚 64GB
オープン
 
 
取扱い終了
70757164 CF-AX0128G 1枚 128GB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする