曜日別特売
モノタロウ

ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用

ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 - モノタロウピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 - モノタロウ
(78件のレビュー)

4L缶用のオイルポンプです。
ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。

用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合容器4L缶適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※用途以外には使用しないでください。缶は付属しておりません、ポンプのみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50950253M4LP
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50950253
2026-02-08
用途: 車のミッションオイル交換
その他業種

構造がシンプルで壊れにくそうで良い。使い勝手も良く問題なく作業できた。

2025-12-22
用途: オイル圧入
明日亭レーシングサービス

ミッションオイル・デフオイルの4L缶からの圧入に使用しています。

1が参考にしています
2025-10-30
用途: 機械の給油用
その他業種

オイル用に20Lペール缶に使えました。キャップ部分が缶の口へ引っかかるので使用可能缶容量の幅が広いと感じました。錆とかホース不良に関して自分のはありませんでした。オイルが使用後残ったままになるので保管用のビニールか容器がいります。缶を床に置いて高所の補給もでき、動力もいらないので満足です。

対象商品 : 50950253
2025-06-17
用途: 自家用車のCVTフルード交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方の書込み同様ホースは硬くて使いにくそうだったので事前に柔らかい耐油用ホースを購入し使用前に付け替えしました。ポンピングは滑らかかつ軽い操作で充分な吸上げ量。ポンプからのオイルにじみや漏れもなく購入してよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 50950253
2025-02-12
用途: 事業で使用する車のデフオイルの交換作業
不動産業

製品が届いたので開封したら、ビニールホースが今の季節なのでカチカチで曲がりもしないため、シリコンチューブの内径12mm外径16mmを購入して交換しました。白いキャップは、皆さんのレビュー通り、硬くてどの4L缶にも入らなかったので、ノギスで計測したら1mmくらい径が小さかったので、キャップの内側の突起部分を8等分に印を付けて、そこにニッパーで切り込みを入れて、さらにカッターナイフで完全に切り込んで切れ目を入れた物を缶の口にはめて使っています。こうする事で、きれいにパチンとはまり、使用中は外れませんでした。ポンプはというと、下のビー玉を受ける金属の内側にバリが出ていて密着せず、ハンドルを下げた時に筒の中のオイルが止まらずにハンドルを上げてもオイルがほとんど出てきませんでした。返品するのも面倒なので、細いやすりで内側が平面になるように磨いたら、ビー玉が戻り口に蓋をしてオイルが戻らず、使えるようになりました。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 50950253
2024-11-15
用途: ミッションオイル交換
製造業

作業時オイル漏れもなく問題なく使用できました。
ホースが若干硬めだったのが取り回しに一工夫ありますね。

2が参考にしています
対象商品 : 50950253
2024-07-29
用途: 自家用車のメンテナンス
教育・研究機関

自家用車のメンテナンスに活用しました。
で安心できます

2024-05-15
用途: 自動車のデブオイル交換
運輸・通信業

4Lオイル缶にピッタリ装着できるので凄く楽に早くデブオイルの交換ができました。
4WD車のためフロント、リヤデブ両方交換。
使用後、片付けるのが若干面倒でしたが入れる楽さに比べたら大したことないかと思います。
またミッションオイル交換にも使いたいと思います。
保管してホースが硬くならないか少し心配ではあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
オイルの注入方法を教えて下さい。
回答:
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
2024-01-10
質問:
ホースの内径を教えて下さい。
回答:
ホースの内径は12.9mmになります。
1が参考にしています
2024-01-10
質問:
粘土が高いオイルにも使用可能ですか。
回答:
使用粘度範囲はISO VG1000までです。
ご使用前にオイルの粘度をご確認下さい。
1が参考にしています
2024-01-10

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする