LEDシーリングライト フロストロング
柔らかなあかりが印象的なフロストリングを施し、やさしくモダンなあかりを演出します。
おやすみアシスト:おやすみアシストで快適な睡眠をお手伝い。
調光・調色:光色と明るさをリモコンで自在に調節。シーンに合わせてお好みの設定ができます。
必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください。
電球の種類LED
付属品リモコン(おやすみアシスト(2200K)、勉強(6500K)、ON/OFFタイマー(連続調光・明るさ(約1~100%)、LED常夜灯6段階調光)
材質アクリル/乳白・クリーンエース、化粧枠/プラスチック・クリア
質量(kg)3.4
スイッチ壁スイッチ(全光→点灯→LED常夜灯)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)660×80
光源LED(昼光色+電球色)
色温度(K)(電球色)2000、(昼光色)6500
保証期間5年
光源寿命40000時間
光色昼光色+電球色
演色指数(Ra)85
調光の可否可
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15