LED一体形 ON/OFFセンサー付小形シーリングライト

LED一体形 ON/OFFセンサー付小形シーリングライト 東芝ライテック

人の動きを検知して自動的に点灯、消灯するセンサー付シーリングライトです。
必ず壁スイッチをお使いください。

電球の種類LED 仕様調光不可 質量(kg)0.5 連続点灯時間約8時間 LED一体形 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ 内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50234677 LEDG87034YL-LS アクリル/乳白 LED (暗)約15、(明)45・テスト 81.4 ON/OFFモード、照度人感組み合わせモード:6h(8h)タイマー
36,400
 
 
取扱い終了
50234695 LEDG87034YN-LS アクリル/乳白 LED (暗)約15、(明)45・テスト 86.9 ON/OFFモード、照度人感組み合わせモード:6h(8h)タイマー
36,400
 
 
取扱い終了
50234713 LEDG87035YL-LS アクリル/乳白 LED (暗)約15、(明)45・テスト 78.5 ON/OFFモード、照度人感組み合わせモード:6h(8h)タイマー
33,300
 
 
取扱い終了
50234722 LEDG87035YN-LS アクリル/乳白 LED (暗)約15、(明)45・テスト 87.5 ON/OFFモード、照度人感組み合わせモード:6h(8h)タイマー
33,300
 
 
取扱い終了
50234747 LEDG87037YL-LSX プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白・艶消し LED(電球色) (暗)約5~、(明)50・切(「切」で周囲の明るさに関係なく人感センサーとして使用可。) 38.2 ON/OFFモード
18,800
 
 
取扱い終了
50234774 LEDG87038YL-LSX プラスチック/ホワイト、アクリル/乳白 LED(電球色) (暗)約5~、(明)50・切(「切」で周囲の明るさに関係なく人感センサーとして使用可。) 58.7 ON/OFFモード
21,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする