ミラー灯
鏡に映ったすがたでその日の気分も左右されるもの。
健康管理や自然な肌の色を見るのなら、あたたかみのある電球色を選びましょう。
昼白色はさわやかな雰囲気に。
洗面台や鏡の上に取り付けて、お使いください。
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
色温度(K)(昼白色)5000
演色指数(Ra)83
適合ランプ電源内蔵直管形LEDランプ(LDM20SS)専用
色昼白色
照射距離(m)(最低)0.1
内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50241713
2021-03-06
- 用途:
- つかなくなり交換
有限会社トーア乳業 様
ランプ一体型の後継機種なので購入した。ランプ別売りと書いてなかったから、後でランプを探して購入するはめになった。不親切だと思う。