LEDユニットフラット形 小形シーリングライト

LEDユニットフラット形 小形シーリングライト 東芝ライテック

環形蛍光ランプ器具30W形クラスと同等の明るさで空間を照らします。

電球の種類LED 仕様SL端子台付、虫が入りにくい構造、傾斜天井45度まで タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス、ターン方式 適合ランプLEDユニット、フラット形16.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50244398 LEDG85017 プラスチック/和紙入り 1.7 2700 56.7
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
50244416 LEDG85071 杉、プラスチック/和紙入り 2.1 (電球色)2700 81.5
39,000
 
 
取扱い終了
50244434 LEDG85018 白木、プラスチック/和紙入り 1.6 (電球色)2700 68.7
18,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50244443 LEDG85042 アクリル/乳白・クリーンエース、木製/白木 1.1 (電球色)2700 81.5
16,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50244468 LEDG85049 アクリル/和紙風シルク印刷・クリーンエース 1 (電球色)2700 81.5
9,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50244495 LEDG85586 鋼線/白色塗装、強化和紙 2.1 (電球色)2700 70.5
24,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする