LED一体形流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ
|
(1件のレビュー)
キッチンワークで欠かせない手元の明かりをしっかりサポート。
壁や棚下にも取付できるキッチンライト。
仕様SL端子台付、エンドカバー3、両面化粧タイプ、コンセント付き(容量1000W)、棚下・壁面兼用
材質本体:鋼板/ピュアホワイト、端板:プラスチック/ピュアホワイト、セード:プラスチック/乳白
質量(kg)0.5
色昼白色
タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス
スイッチレバースイッチ付(全光→消)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×77×55
光源LED(昼白色)
色温度(K)(昼白色)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
LED一体形
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類 その他のもの
危険物の数量650g以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
内容量1台