LED一体形 照度センサー付表札灯

LED一体形 照度センサー付表札灯 東芝ライテック

前面の光を遮光した上下配光の表札灯です。
照度センサーが付いているので周囲が暗くなると点灯し、明るくなると自動で消灯。
消し忘れがありません。
必ず壁スイッチをお使いください。

電球色 光源LED(電球色) 色温度(K)(電球色)2700 光源寿命40000時間 LED一体形 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80 内容量1台
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50248625 LEDB87929YL(K)-LS ガード/プラスチック・ブラック、セード/アクリル・乳白 0.7 白熱灯器具40Wクラス 270×90 33.6
22,500
 
 
取扱い終了
50248643 LEDB87929YL(S)-LS ガード/プラスチック・シルバー、セード/アクリル・乳白 0.7 白熱灯器具40Wクラス 270×90 33.6
22,500
 
 
取扱い終了
50248668 LEDB87929YL(W)-LS ガード/プラスチック・ホワイト、セード/アクリル・乳白 0.7 白熱灯器具40Wクラス 270×90 33.6
22,500
 
 
取扱い終了
50248686 LEDB87935YL(K)-LS アルミダイキャスト/ブラック、下面パネル/アクリル・フロスト 0.8 白熱灯器具40Wクラス、下面カバー付 120×120 43.8
20,800
 
 
取扱い終了
50248704 LEDB87935YL(S)-LS アルミダイキャスト/ウォームシルバー、下面パネル/アクリル・フロスト 0.8 白熱灯器具40Wクラス、下面カバー付 120×120 43.8
20,800
 
 
取扱い終了
50248722 LEDB87936YL(K)-LS アルミダイキャスト/ブラック、下面パネル/アクリル・フロスト 0.8 白熱灯器具40Wクラス、下面カバー付 121×120 46.9
20,800
 
 
取扱い終了
50248747 LEDB87936YL(S)-LS アルミダイキャスト/ウォームシルバー、下面パネル/アクリル・フロスト 0.8 白熱灯器具40Wクラス、下面カバー付 121×120 46.9
20,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする