LED電球 ミニクリプトン形
断熱材施工器具対応。
密閉形器具対応。
口金E17
全光束(Lm)440
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
外径(Φ)×全長(mm)35×67
グローブ種別樹脂乳白
内容量1個
注意
※リモコンのついた電球器具や回路ではご使用できません。(適合表示器具を除く)※断熱材施工器具・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
※「防湿形」「防湿防雨形」「防雨形」の照明器具及び防水ソケットにも対応。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50277973 | LDA4N-H-E17/S/40W | 53847719 | LDA4L-H-E17/S/40W2 |
![]() |
LED電球 ミニクリプトン形 | 東芝ライテック | 1個 | ¥1,890 税込¥2,079 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |