LEDモジュールGX1200

LEDモジュールGX1200 東芝ライテック

定格消費電力(W)10.3 質量(g)285 口金GX53-1a 入力電圧(V)100 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.175 グローブ種別樹脂乳白 演色指数(Ra)83 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
色温度(K)
最大光度(cd)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50277998 LDF10LH53/C20/1200 1200 2700 220 電球色 116.5
9,300
 
 
取扱い終了
50278007 LDF10NH53/C20/1200 1330 5000 250 昼白色 129.1
9,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50277998 LDF10LH53/C20/1200 80372235 LDF9LHGX/C20/12/2 画像準備中 LEDユニット 東芝ライテック 1個 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする