50.8mm(12mm) 交換用ローラー(2本)

50.8mm(12mm) 交換用ローラー(2本) エスコ

エスコ品番EA109ND-133 種類ローラー 毛丈(mm)12 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)18 ローラーサイズ(mm)50.8 主な用途塗装用 ローラー径(Φmm)35 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50488104 EA109ND-133
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする